Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spannungsreferenz 1.25V 1% SOT-23


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30139392
Hersteller:
     Taiwan Semiconductor
Herst.-Nr.:
     TS432AIX RFG
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Spannungs-Referenz
Spannungsreferenz
spannungsreferenz taiwan semiconduc...
spannungsreferenz
Spannungsreferenz, Typ=TS432AIX RFG, Ausgangsstrom=100 mA, Betriebstemperatur, max.=105 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Breite=2.8 mm, Genauigkeit=1 %, Höhe=1.1 mm, Leistungsverteilung (PV)=350 mW, Länge=2.9 mm, Pins=3, Referenzspannung max.=1.25 V, Referenzspannung min.=1.23 V, Reflow Löttemperatur max=-999, Temperaturkoeffizient=50 ppm/°C, Versorgungsspannung max.=18 V, Versorgungsspannung min.=1.24 V, Versorgungsstrom=500 nA, Bauform=SOT-23, Montageart=SMT, Spannungsreferenz Typ=Reihe, einstellbar, Verpackung=Band & Rolle
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
TW
Höhe:
1 mm
Nettogewicht:
0,001 g
Tiefe:
1 mm
Bruttogewicht:
0,001 g
Breite:
1 mm
MERCATEO_WA_NR:
8541100000
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,4767*
  
Preis gilt ab 45.000 Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 1,1287*
€ 1,34315
pro Stück
ab 30 Stück
€ 1,0887*
€ 1,29555
pro Stück
ab 60 Stück
€ 1,0687*
€ 1,27175
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,804*
€ 0,95676
pro Stück
ab 150 Stück
€ 0,734*
€ 0,87346
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,6167*
€ 0,73387
pro Stück
ab 45000 Stück
€ 0,4767*
€ 0,56727
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.