Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spannungsreferenz 1.25V 0.5% SOT-23


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30139394
Hersteller:
     Taiwan Semiconductor
Herst.-Nr.:
     TS432BCX RFG
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Spannungs-Referenz
Spannungsreferenz
spannungsreferenz taiwan semiconduc...
spannungsreferenz
Spannungsreferenz, Typ=TS432BCX RFG, Ausgangsstrom=100 mA, Betriebstemperatur, max.=70 °C, Betriebstemperatur, min.=0 °C, Breite=2.8 mm, Genauigkeit=0.5 %, Höhe=1.1 mm, Leistungsverteilung (PV)=350 mW, Länge=2.9 mm, Pins=3, Referenzspannung max.=1.25 V, Referenzspannung min.=1.23 V, Reflow Löttemperatur max=-999, Temperaturkoeffizient=50 ppm/°C, Versorgungsspannung max.=18 V, Versorgungsspannung min.=1.24 V, Versorgungsstrom=500 nA, Bauform=SOT-23, Montageart=SMT, Spannungsreferenz Typ=Reihe, einstellbar, Verpackung=Band & Rolle
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
TW
Höhe:
2 mm
Nettogewicht:
0,010 g
Tiefe:
8 mm
Bruttogewicht:
0,01 g
Breite:
5 mm
MERCATEO_WA_NR:
8541100000
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 6,90*
ab € 0,126*
€ 0,321*
1 Tag
50
7
Frei Haus
ab € 0,31*
€ 0,57*
25
€ 4,00*
ab € 0,35*
€ 0,66*
Lager 115
3
€ 5,95*
ab € 0,4795*
€ 1,235*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 1,235*
€ 1,46965
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,065*
€ 1,26735
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,753*
€ 0,89607
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,6295*
€ 0,74911
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,5795*
€ 0,68961
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,5595*
€ 0,66581
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,4795*
€ 0,57061
pro Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 3,705* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.