Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drehgeber 1000 PPR 30V Verschraubung IP65 Kabel, 1,5 m DBS36


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30140061
Hersteller:
     Sick
Herst.-Nr.:
     DBS36E-S3EK01000
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drehgeber inkremental
Inkrementalgeber
Vollwelle
drehgeber inkremental htl
Drehgeber, Typ=DBS36E-S3EK01000, Ausgangsstrom=30 mA, Aussendurchmesser=36.7 mm, Betriebsspannung, max.=30 V, Betriebsspannung, min.=7 V, Betriebstemperatur, max.=85 °C, Betriebstemperatur, min.=-20 °C, Kanäle=6, Schaftdurchmesser=6 mm, Anschlussart=Kabel, 1,5 m, Art der Ausgabe Encoder=HTL Push-Pull, Gehäusematerial=Aluminium, Montageart=Verschraubung, Schaftart=Volldraht, Schutzart=IP65, Typ=Encoder, Encoder-Auflösung=1000 PPR, Serien=DBS36
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
MY
Höhe:
95 mm
Nettogewicht:
230 g
Tiefe:
115 mm
Bruttogewicht:
229 g
Breite:
95 mm
MERCATEO_WA_NR:
9031802000
Weitere Suchbegriffe: drehgeber inkremental, drehgeber inkremental sick, Drehgeber
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 125,22*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 157,77*
€ 187,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 155,18*
€ 184,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 147,64*
€ 175,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 141,08*
€ 167,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 125,22*
€ 149,01
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.