Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelverschraubung, 7.5 ... 14mm, M20, Polyamid, Weiss


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30140354
Hersteller:
     Wiska
Herst.-Nr.:
     10100611
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kabelverschraubung
kabelverschraubungen m20 kunststoff
kabelverschraubung m20
kabelverschraubung
Kabelverschraubung, Typ=10100611, Betriebstemperatur, max.=100 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Gewindelänge=10 mm, Klemmdurchmesser max.=14 mm, Klemmdurchmesser min.=7.5 mm, Farbcodierungen=RAL 9001, Farbe Ummantelung=Weiss, Inkl. Gegenmutter=Ja, Material Kabelverschraubung=Polyamid, Gewindegrösse=M20, IP-Schutzart=IP68 IP69, Serien=GLP20+
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Höhe:
30 mm
Nettogewicht:
126,900 g
Tiefe:
217 mm
Bruttogewicht:
126,9 g
Breite:
165 mm
MERCATEO_WA_NR:
3926909790
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,80*
  
Preis gilt ab 7.500 Pakete
1 Paket enthält 10 Stück (ab € 0,38* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 5,78*
€ 6,88
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 5,46*
€ 6,50
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 5,30*
€ 6,31
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 4,97*
€ 5,91
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 4,76*
€ 5,66
pro Paket
ab 7500 Pakete
€ 3,80*
€ 4,52
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.