Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelverschraubung, 7.5 ... 14mm, M20, Polyamid, Grau


Menge:  Pakete  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30140356
Hersteller:
     Wiska
Herst.-Nr.:
     10100613
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kabelverschraubung
kabelverschraubung m20
kabelverschraubung
Kabelverschraubung, Typ=10100613, Betriebstemperatur, max.=100 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Gewindelänge=10 mm, Klemmdurchmesser max.=14 mm, Klemmdurchmesser min.=7.5 mm, Farbcodierungen=RAL 7035, Farbe Ummantelung=Grau, Inkl. Gegenmutter=Ja, Material Kabelverschraubung=Polyamid, Gewindegrösse=M20, IP-Schutzart=IP68 IP69, Serien=GLP20+
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Höhe:
210 mm
Nettogewicht:
126 g
Tiefe:
175 mm
Bruttogewicht:
126 g
Breite:
30 mm
MERCATEO_WA_NR:
3926909790
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,51*
  
Preis gilt ab 15.000 Pakete
1 Paket enthält 10 Stück (ab € 0,251* pro Stück)
Mindestbestellmenge: 2 Pakete
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Pakete
€ 5,61*
€ 6,68
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 4,29*
€ 5,11
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 3,52*
€ 4,19
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 3,43*
€ 4,08
pro Paket
ab 40 Pakete
€ 3,27*
€ 3,89
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 3,13*
€ 3,72
pro Paket
ab 15000 Pakete
€ 2,51*
€ 2,99
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.