Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Druckausgleichsstopfen M20 20mm IP68 / IP69 Polyamid 6 Hellgrau


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30140378
Hersteller:
     Wiska
Herst.-Nr.:
     10106591
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Druckausgleichselement
Kabelverschraubung
Verschlussschrauben ohne DIN
kabelverschraubung m20
Druckausgleichsstopfen, Typ=10106591, Drehmoment max.=4 Nm, Durchmesser Einbauöffnung=20 mm, Höhe=24 mm, Tiefe=15.4 mm, Farbcodierungen=RAL 7035, Farbe Lüftungsöffnungen=Hellgrau, Luftstrom=1800 ml/min. (dp = 70 mbar), Material Belüftungsöffnungen=Polyamid 6, Montageart=Verschraubung, Gewindegrösse=M20, IP-Schutzart=IP68 IP69, Konformität mit Normen=RoHS, Serien=EVPS
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Höhe:
20 mm
Nettogewicht:
16 g
Tiefe:
50 mm
Bruttogewicht:
16 g
Breite:
30 mm
MERCATEO_WA_NR:
3926909790
Weitere Suchbegriffe: druckausgleichselement, Druckausgleichsstopfen
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
pro Stück
€ 5,00*
ab € 2,987*
€ 4,097*
10
pro Stück
€ 3,90*
ab € 3,077*
€ 4,217*
16 Tage
unbekannt
10
pro Stück
€ 6,99*
ab € 3,2313*
€ 4,3697*
3 Tage
40
10
pro Stück
€ 6,95*
ab € 3,2414*
€ 4,3698*
Lager 115
2
pro Paket
€ 5,95*
ab € 10,12*
€ 14,89*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Pakete
€ 14,89*
€ 17,72
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 12,23*
€ 14,55
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 10,12*
€ 12,04
pro Paket
1 Paket enthält 2 Stück (ab € 5,06* pro Stück)
Mindestbestellmenge: 2 Pakete ( entspricht € 29,78* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Wiska
10060772
ab € 0,0768*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.