| |
|
| Artikel-Nr.: 115-30140403 Herst.-Nr.: HS100F1R5F EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| Mit Kabel bedrahteter Drahtwiderstand in Aluminiumgehäuse, Typ=HS100F1R5F, Betriebstemperatur, max.=-999, Betriebstemperatur, min.=-999, Gehäusebreite=47.5 mm, Gehäusedurchmesser=27.3 mm, Gehäusehöhe=24.1 mm, Länge der Einheit=65.2 mm, Nennleistung=100 W, Nennspannung (DC)=-999, Toleranz (±)=1 %, Widerstand=1.5 Ω, Anschlussart=Kabelanschlussklemme, Montageart=Chassismontage, Widerstandstyp=Draht, Temperaturkoeffizient=100 ppm/°C Weitere Informationen: | | Ursprungsland: | GB | Höhe: | 25 mm | Nettogewicht: | 115 g | Tiefe: | 120 mm | Bruttogewicht: | 115 g | Breite: | 50 mm | MERCATEO_WA_NR: | 8533290000 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Mit Kabel bedrahteter Drahtwiderstand in Aluminiumgehäuse |
| | |
| |