Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelbinder 200 x 3.5mm, Polyamid 6.6, 150N, Natur


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30140725
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     FS-200B-C
EAN/GTIN:
     8021684538858
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kabelbinder
kabelbinder pe wiederlösbar
kabelbinder
kabelbinder wiederverwendbar
Kabelbinder, Typ=FS-200B-C, Betriebstemperatur, max.=85 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Breite=3.5 mm, Dicke=1.25 mm, Länge=200 mm, Zugfestigkeit=150 N, Farbe Kabelbinder=Natur, Kabelbindermaterial=Polyamid 6.6, Wiederlösbar=-999
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
IT
Höhe:
310 mm
Nettogewicht:
82,400 g
Tiefe:
90 mm
Bruttogewicht:
82,4 g
Breite:
25 mm
MERCATEO_WA_NR:
3926909790
Angebote (2)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 115
pro Paket
€ 5,95*
ab € 8,22*
€ 13,80*
pro Stück
€ 3,50*
ab € 25,91*
€ 34,99*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 13,80*
€ 16,42
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 13,71*
€ 16,31
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 12,82*
€ 15,26
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 11,05*
€ 13,15
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 10,68*
€ 12,71
pro Paket
ab 25 Pakete
€ 10,26*
€ 12,21
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 8,22*
€ 9,78
pro Paket
1 Paket enthält 100 Stück (ab € 0,0822* pro Stück)
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.