Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DC-Stecker, Stecker, Gerade, 2.5x5.5x9.5mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30141763
Hersteller:
     RND
Herst.-Nr.:
     RND 205-00927
EAN/GTIN:
     653415275107
Suchbegriffe:
Kleinspannung Steckverbinder
kleinspannung steckverbinder 2.1mm
kleinspannung steckverbinder
kleinspannung steckverbinder stecke...
DC-Stecker, Typ=RND 205-00927, Aussendurchmesser Zylinder=5.5 mm, Innendurchmesser Zylinder=2.5 mm, Nennspannung=12 V, Zylinderlänge=9.5 mm, Anschlussart=Schraube, Gehäuseausrichtung=Gerade, Montageart Steckverbinder=Kabelhalterung, Stecker/Buchse=Stecker
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CN
Höhe:
10 mm
Nettogewicht:
6 g
Tiefe:
40 mm
Bruttogewicht:
6 g
Breite:
15 mm
MERCATEO_WA_NR:
8536699099
Weitere Suchbegriffe: DC-Stecker
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 115
€ 5,95*
ab € 0,226*
€ 0,62*
€ 8,95*
ab € 0,40*
€ 0,69*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,62*
€ 0,7378
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,428*
€ 0,50932
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,316*
€ 0,37604
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,286*
€ 0,34034
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,276*
€ 0,32844
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,226*
€ 0,26894
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.