Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelbinder 280 x 4.5mm, Polyamid 6.6, 220N, Schwarz


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30141781
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     FS-280CW-C
EAN/GTIN:
     8021684539053
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kabelbinder
kabelbinder schwarz
kabelbinder
Kabelbinder, Typ=FS-280CW-C, Betriebstemperatur, max.=85 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Breite=4.5 mm, Dicke=1.4 mm, Länge=280 mm, Zugfestigkeit=220 N, Farbe Kabelbinder=Schwarz, Kabelbindermaterial=Polyamid 6.6, Wiederlösbar=-999
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
IT
Höhe:
410 mm
Nettogewicht:
189 g
Tiefe:
80 mm
Bruttogewicht:
189 g
Breite:
33 mm
MERCATEO_WA_NR:
3926909790
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 15,89*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 100 Stück (ab € 0,1589* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 25,89*
€ 30,81
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 25,75*
€ 30,64
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 24,51*
€ 29,17
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 20,95*
€ 24,93
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 20,16*
€ 23,99
pro Paket
ab 25 Pakete
€ 19,20*
€ 22,85
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 15,89*
€ 18,91
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.