Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GTI Schrumpfschlauchsatz-Box 2:1 Sortiert


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30141793
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     GTI-BOX1.6-19MC
EAN/GTIN:
     8712403529591
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schrumpfschlauch
schrumpfschlauch rot 3m
schrumpfschlauch 3m
schrumpfschlauch
GTI Schrumpfschlauchsatz-Box, Typ=GTI-BOX1.6-19MC, Röhrengrösse=19 mm, Röhrengrösse min.=3.2 mm, Klebstoffbeschichtet=Nein, Sortimentfarbe=Sortiert, Konformität mit Normen=RoHS, Schrumpfverhältnis=2:1
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
NL
Höhe:
65 mm
Nettogewicht:
545 g
Tiefe:
280 mm
Bruttogewicht:
545 g
Breite:
175 mm
MERCATEO_WA_NR:
3917320090
Weitere Suchbegriffe: GTI Schrumpfschlauchsatz-Box
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 115
Frei Haus
ab € 169,84*
€ 225,86*
7 Tage
5
Frei Haus
ab € 215,69*
€ 264,72*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 225,86*
€ 268,77
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 221,67*
€ 263,79
pro Paket
ab 3 Pakete
€ 211,03*
€ 251,13
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 190,78*
€ 227,03
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 187,60*
€ 223,24
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 169,84*
€ 202,11
pro Paket
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 169,84* pro Stück)
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.