Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIP-Drehschalter Nut in Pfeilform 10-Pos 2.54mm Printstifte


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30142267
Hersteller:
     Würth Elektronik
Herst.-Nr.:
     428527320911
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DIP Drehschalter
Drehschalter
drehschalter 10 stellungen
dip drehschalter
DIP-Drehschalter, Typ=428527320911, Betriebstemperatur, max.=85 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Breite=10 mm, Höhe=6.5 mm, Kontaktspannung=24 V, Länge=10 mm, Pins=6, Positionen=10, Raster=2.54 mm, Anschlussart=Printstifte, Art des Betätigers=Nut in Pfeilform, Art des Schalters=DIP, Montageart=Durchsteckmontage, Kontaktstrom=150 mA, Serien=WS-ROTV
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
KR
Höhe:
7 mm
Nettogewicht:
1,250 g
Tiefe:
10 mm
Bruttogewicht:
1,25 g
Breite:
10 mm
MERCATEO_WA_NR:
8536501590
Weitere Suchbegriffe: DIP-Drehschalter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,49*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,68*
€ 6,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,13*
€ 6,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,98*
€ 5,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,71*
€ 5,60
pro Stück
ab 25 Stück
€ 4,55*
€ 5,41
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,38*
€ 5,21
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,49*
€ 4,15
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.