Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RTD-Temperaturfühler 0 ... 100°C 1x Pt100, 3-Leiter-Schaltung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30142425
Hersteller:
     JUMO
Herst.-Nr.:
     902020/10-402-1001-1-9-160-104/330 (0..1
EAN/GTIN:
     4053877003403
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Temperaturfühler
Temperaturtransmitter
Widerstandsthermometer
temperaturfühler 0 - 70°c
RTD-Temperaturfühler, Typ=902020/10-402-1001-1-9-160-104/330 (0..1, Ausgangsstrom=20 mA, Betriebsspannung max. – AC=-999, Betriebsspannung max. – DC=-999, Betriebsspannung min. – AC=-999, Betriebsspannung min. – DC=-999, Betriebstemperatur, max.=400 °C, Betriebstemperatur, min.=-50 °C, Leitungslänge=-888, Länge Fühler=160 mm, Reaktionszeit (Luft)=50 s, Reaktionszeit (Wasser)=50 s, Temperaturmessbereich max.=100 °C, Temperaturmessbereich min.=0 °C, Art der Ausgabe Thermometer=1x Pt100, 3-Leiter-Schaltung, Gehäusematerial=Edelstahl, Schutzart=IP65, Typ=RTD-Temperatursensor
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Höhe:
95 mm
Nettogewicht:
492 g
Tiefe:
370 mm
Bruttogewicht:
492 g
Breite:
130 mm
MERCATEO_WA_NR:
9025118090
Weitere Suchbegriffe: temperaturfühler, RTD-Temperaturfühler
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 115
Frei Haus
ab € 190,50*
€ 254,45*
26 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 221,75*
€ 263,58*
Frei Haus
ab € 226,56*
€ 269,54*
14 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 235,95*
€ 288,76*
Frei Haus
ab € 245,33*
€ 292,94*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 254,45*
€ 302,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 243,57*
€ 289,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 215,95*
€ 256,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 202,06*
€ 240,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 190,50*
€ 226,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
JUMO
350260
ab € 96,28*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.