Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RTD-Temperaturfühler -50 ... 600°C 1x Pt100, 2-Leiter-Schaltung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30142437
Hersteller:
     JUMO
Herst.-Nr.:
     902230/40-415-1003-1-6-200-104/000
EAN/GTIN:
     4053877003885
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Temperaturfühler
Temperaturtransmitter
Widerstandsthermometer
temperaturfühler -50 bis +400 °c
RTD-Temperaturfühler, Typ=902230/40-415-1003-1-6-200-104/000, Betriebsspannung max. – AC=-999, Betriebsspannung max. – DC=-999, Betriebsspannung min. – AC=-999, Betriebsspannung min. – DC=-999, Betriebstemperatur, max.=600 °C, Betriebstemperatur, min.=-50 °C, Leitungslänge=-888, Länge Fühler=200 mm, Reaktionszeit (Luft)=117.5 s, Reaktionszeit (Wasser)=11.5 s, Temperaturmessbereich max.=600 °C, Temperaturmessbereich min.=-50 °C, Art der Ausgabe Thermometer=1x Pt100, 2-Leiter-Schaltung, Gehäusematerial=Edelstahl, Typ=RTD-Temperatursensor
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Höhe:
40 mm
Nettogewicht:
212 g
Tiefe:
245 mm
Bruttogewicht:
212 g
Breite:
55 mm
MERCATEO_WA_NR:
9025118090
Weitere Suchbegriffe: temperaturfühler, RTD-Temperaturfühler
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 111,45*
€ 138,06*
26 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 112,15*
€ 138,69*
Lager 115
Frei Haus
ab € 103,72*
€ 145,60*
14 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 117,52*
€ 148,20*
Frei Haus
ab € 121,99*
€ 150,61*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 145,60*
€ 173,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 144,71*
€ 172,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 126,73*
€ 150,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 111,88*
€ 133,14
pro Stück
ab 500 Stück
€ 103,72*
€ 123,43
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
JUMO
305445
ab € 42,19*
Zubehör
JUMO
00080811
ab € 44,29*
Zubehör
JUMO
00057945
ab € 29,78*
Zubehör
JUMO
00049709
ab € 41,33*
Zubehör
JUMO
00080810
ab € 41,74*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.