Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schwarzer Montageträger für 221


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30143063
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     221-502/000-004
EAN/GTIN:
     4055143595865
Suchbegriffe:
Reihenklemmen
reihenklemme wago
reihenklemmen
Schwarzer Montageträger für, Typ=221-502/000-004, Aufnahmeschaft=Montageadapter, Für den Einsatz mit=Leiteranschlussblöcke, Serie=221
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CN
Höhe:
17 mm
Nettogewicht:
3 g
Tiefe:
53 mm
Bruttogewicht:
3 g
Breite:
18 mm
MERCATEO_WA_NR:
8536901000
Weitere Suchbegriffe: Schwarzer Montageträger für
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
26 Tage
unbekannt
50
€ 6,99*
ab € 0,4078*
€ 0,5678*
23 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,45*
ab € 0,369*
€ 0,629*
12 Tage
nicht lagernd
10
€ 7,90*
ab € 0,37191*
€ 0,63191*
10
€ 6,90*
ab € 0,37*
€ 0,65*
Lager 115
5
€ 5,95*
ab € 0,54*
€ 1,07*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 1,07*
€ 1,27
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,00*
€ 1,19
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,79*
€ 0,94
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,70*
€ 0,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,63*
€ 0,75
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,62*
€ 0,74
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,54*
€ 0,64
pro Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 5,35* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.