Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Weisser Montageträger für 221


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30143073
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     221-515
EAN/GTIN:
     4055143595858
Suchbegriffe:
Reihenklemmen
Spleissverbinder
reihenklemme wago
reihenklemmen
Weisser Montageträger für, Typ=221-515, Aufnahmeschaft=Montageadapter, Für den Einsatz mit=Leiteranschlussblöcke, Serie=221
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CN
Höhe:
18 mm
Nettogewicht:
5 g
Tiefe:
35 mm
Bruttogewicht:
5 g
Breite:
55 mm
MERCATEO_WA_NR:
8536901000
Weitere Suchbegriffe: Weisser Montageträger für
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
unbekannt
50
€ 6,99*
ab € 0,5125*
€ 0,7025*
19 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,45*
ab € 0,455*
€ 0,775*
16 Tage
nicht lagernd
10
€ 7,90*
ab € 0,45814*
€ 0,78814*
23 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 0,484*
€ 0,814*
Lager 115
5
€ 5,95*
ab € 0,66*
€ 1,33*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 1,33*
€ 1,58
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,18*
€ 1,40
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,95*
€ 1,13
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,83*
€ 0,99
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,76*
€ 0,90
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,74*
€ 0,88
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,66*
€ 0,79
pro Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 6,65* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.