Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schwarzer Montageträger für 221


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30143074
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     221-515/000-004
EAN/GTIN:
     4055143640923
Suchbegriffe:
Reihenklemmen
reihenklemme wago
reihenklemmen
Schwarzer Montageträger für, Typ=221-515/000-004, Aufnahmeschaft=Montageadapter, Für den Einsatz mit=Leiteranschlussblöcke, Serie=221
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CN
Höhe:
22 mm
Nettogewicht:
4,800 g
Tiefe:
35 mm
Bruttogewicht:
4,8 g
Breite:
53 mm
MERCATEO_WA_NR:
8536901000
Weitere Suchbegriffe: Schwarzer Montageträger für
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
26 Tage
unbekannt
50
€ 6,99*
ab € 0,5025*
€ 0,6925*
23 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,45*
ab € 0,455*
€ 0,775*
12 Tage
nicht lagernd
10
€ 7,90*
ab € 0,45814*
€ 0,77814*
21 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,90*
ab € 0,4859*
€ 0,8259*
Lager 115
5
€ 5,95*
ab € 0,68*
€ 1,35*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 1,35*
€ 1,61
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,21*
€ 1,44
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,96*
€ 1,14
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,86*
€ 1,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,78*
€ 0,93
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,76*
€ 0,90
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,68*
€ 0,81
pro Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 6,75* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.