Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Oszilloskop DSO x 200MHz 1GSPS USB-Gerät / USB Host


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30143592
Hersteller:
     PeakTech
Herst.-Nr.:
     P1230
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Oszilloskop
oszilloskop peaktech
oszilloskop
oszilloskop 200 mhz
Oszilloskop, Typ=P1230, Alternative (Alias)=PeakTech 1230, Abtastrate=1 GSPS, Analoge Kanäle=-999, Anstiegzeit=1.75 ns, Auflösung vertikal=8 bit, Bandbreite=200 MHz, Digitale Kanäle (MSO)=16, Eingangsimpedanz=1 MΩ, Vertikale Empfindlichkeit/Abl. max.=10 V/div, Vertikale Empfindlichkeit/Abl. min.=2 mV/div, Zeitbasis max.=100 s/div, Zeitbasis min.=1 ns, Anzeigedisplay=TFT, Schnittstellentyp=USB-Gerät USB Host, Trigger=Bus Datenbreiten-Trigger Verteilte Queue-Daten Flanke Muster Sequentielle Queue-Daten, Oszilloskoptyp=DSO, Sicherheitskategorie=CAT II
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CN
Höhe:
180 mm
Nettogewicht:
3600 g
Tiefe:
410 mm
Bruttogewicht:
3600 g
Breite:
290 mm
MERCATEO_WA_NR:
9030200000
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 115
Frei Haus
ab € 1.139,53*
€ 1.211,18*
Frei Haus
ab € 1.211,75*
€ 1.282,55*
Frei Haus
ab € 1.210,76*
€ 1.282,56*
Frei Haus
ab € 1.418,72*
€ 1.542,34*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.211,18*
€ 1.441,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.201,66*
€ 1.429,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.172,83*
€ 1.395,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.153,12*
€ 1.372,21
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.139,53*
€ 1.356,04
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.