Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lineargleitführung, 22mm x 1m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30143718
Hersteller:
     Accuride
Herst.-Nr.:
     DFG115-0100
EAN/GTIN:
     4250396884494
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Lineargleitführung
Lineargleitführung, Typ=DFG115-0100, Dicke=14 mm, Schienenbreite=22 mm, Schienenlänge=1 m
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
GB
Höhe:
14 mm
Nettogewicht:
480 g
Tiefe:
1000 mm
Bruttogewicht:
490 g
Breite:
22 mm
MERCATEO_WA_NR:
7616999099
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
202
€ 10,00*
ab € 49,34*
€ 63,45*
Lager 115
Frei Haus
ab € 72,49*
€ 93,50*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 93,50*
€ 111,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 91,84*
€ 109,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 88,50*
€ 105,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 85,11*
€ 101,28
pro Stück
ab 500 Stück
€ 72,49*
€ 86,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.