Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Teleskopschiene, 550mm, 70kg


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30143727
Hersteller:
     Accuride
Herst.-Nr.:
     DS3031-0055
EAN/GTIN:
     4250396880106
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Auszugschienen
Auszugschienensatz
Kugelauszug
Rollschubführung
Teleskopschiene, Typ=DS3031-0055, Ausziehlänge=563.4 mm, Dicke=19.1 mm, Gewicht=2.48 kg, Ladeleistung=70 kg, Schienenbreite=35.3 mm, Schienenlänge=550 mm
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Höhe:
35 mm
Tiefe:
550 mm
Bruttogewicht:
2090 g
Breite:
19 mm
MERCATEO_WA_NR:
7616999099
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 116,17*
  
Preis gilt ab 500 Paar
1 Paar enthält 1 Stück (ab € 116,17* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 147,02*
€ 174,95
pro Paar
ab 2 Paar
€ 146,00*
€ 173,74
pro Paar
ab 5 Paar
€ 137,49*
€ 163,61
pro Paar
ab 10 Paar
€ 134,23*
€ 159,73
pro Paar
ab 500 Paar
€ 116,17*
€ 138,24
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.