Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Teleskopschiene, 508mm, 90kg


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30143735
Hersteller:
     Accuride
Herst.-Nr.:
     DS3557-0020
EAN/GTIN:
     4250396884876
Suchbegriffe:
Auszugschienen
Auszugschienensatz
Kugelauszug
Rollschubführung
Teleskopschiene, Typ=DS3557-0020, Ausziehlänge=533 mm, Dicke=12.7 mm, Gewicht=2.2 kg, Ladeleistung=90 kg, Schienenbreite=51.6 mm, Schienenlänge=508 mm
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CN
Höhe:
52 mm
Nettogewicht:
2275 g
Tiefe:
508 mm
Bruttogewicht:
2275 g
Breite:
13 mm
MERCATEO_WA_NR:
7616999099
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 115
Frei Haus
ab € 94,08*
€ 119,63*
1 Tag
4
Frei Haus
ab € 68,31*
€ 119,78*
Frei Haus
ab € 116,82*
€ 152,27*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 119,63*
€ 142,36
pro Paar
ab 2 Paar
€ 119,00*
€ 141,61
pro Paar
ab 5 Paar
€ 112,87*
€ 134,32
pro Paar
ab 10 Paar
€ 108,22*
€ 128,78
pro Paar
ab 500 Paar
€ 94,08*
€ 111,96
pro Paar
1 Paar enthält 1 Stück (ab € 94,08* pro Stück)
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.