Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Teleskopschiene, 300mm


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30143742
Hersteller:
     Accuride
Herst.-Nr.:
     DS4501-0030
EAN/GTIN:
     4250396835984
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Auszugschienen
Auszugschienensatz
Kugelauszug
Rollschubführung
Teleskopschiene, Typ=DS4501-0030, Ausziehlänge=300 mm, Dicke=12.7 mm, Schienenbreite=45.3 mm, Schienenlänge=300 mm
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CN
Höhe:
46 mm
Nettogewicht:
893 g
Tiefe:
300 mm
Bruttogewicht:
904 g
Breite:
13 mm
MERCATEO_WA_NR:
7616999099
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 28,16*
  
Preis gilt ab 3.000 Paar
1 Paar enthält 1 Stück (ab € 28,16* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 39,39*
€ 46,87
pro Paar
ab 2 Paar
€ 38,91*
€ 46,30
pro Paar
ab 5 Paar
€ 36,06*
€ 42,91
pro Paar
ab 10 Paar
€ 34,82*
€ 41,44
pro Paar
ab 20 Paar
€ 33,73*
€ 40,14
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 28,16*
€ 33,51
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.