Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Automatisierungstechnik
>
Antriebstechnik
>
Lineartechnik
>
Teleskopschienen
>
Artikel
Teleskopschiene, 500mm
Menge:
Paar
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
115-30143746
Hersteller:
Accuride
Herst.-Nr.:
DS4501-0050
EAN/GTIN:
4250396836028
Suchbegriffe:
Auszugschienen
Auszugschienensatz
Kugelauszug
Rollschubführung
Teleskopschiene, Typ=DS4501-0050, Ausziehlänge=500 mm, Dicke=12.7 mm, Schienenbreite=45.3 mm, Schienenlänge=500 mm
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CN
Höhe:
45 mm
Nettogewicht:
1510 g
Tiefe:
500 mm
Bruttogewicht:
1520 g
Breite:
13 mm
MERCATEO_WA_NR:
7616999099
... >
Mechanische Komponenten
>
Teleskop- & Linearschienen
>
Teleskopschienen
Weitere Suchbegriffe:
Schubladenführung
,
Teleskopauszug
,
Teleskopführung
,
Teleskopschienen
,
teleskopschienen accuride 500mm
,
accuride auszugschiene
,
auszugschienen 500mm
,
Teleskopschiene
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 42,73*
Preis gilt ab 3.000 Paar
1 Paar enthält 1 Stück (ab € 42,73* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 58,21*
€ 69,27
pro Paar
ab 2 Paar
€ 56,90*
€ 67,71
pro Paar
ab 5 Paar
€ 54,14*
€ 64,43
pro Paar
ab 10 Paar
€ 52,26*
€ 62,19
pro Paar
ab 20 Paar
€ 50,03*
€ 59,54
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 42,73*
€ 50,85
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen