Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pol, M12, Steckbuchse, Rechts abgewinkelt, Pole - 4, Gelötet, Leiterplatte


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30143875
Hersteller:
     Binder
Herst.-Nr.:
     99 3732 202 04
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Pol
Pol, Typ=99 3732 202 04, Betriebstemperatur, max.=85 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Länge=20.5 mm, Nennspannung=250 V, Nennstrom=4 A, Pole=4, Gehäuseausrichtung=Rechts abgewinkelt, Gehäusematerial=Polyamid, Kontakt-Abschlusstyp=Gelötet, Kontaktausführung=Steckbuchse, Kontaktbeschichtung=Gold, Kontaktmaterial=Messing, Kopplungsmethode=Push-Pull, Montageart=Leiterplatte, Steckverbinder-Kodierung=D-kodiert, IP-Schutzart=IP67, Konformität mit Normen=UL Listed, Serie=825/876, Steckverbindergrösse=M12
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Höhe:
18 mm
Nettogewicht:
11 g
Tiefe:
25 mm
Bruttogewicht:
11 g
Breite:
19 mm
MERCATEO_WA_NR:
8536901000
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,90*
ab € 8,32*
€ 13,20*
€ 6,90*
ab € 8,63*
€ 13,23*
Lager 115
€ 5,95*
ab € 10,26*
€ 15,38*
1 Tag
132
€ 14,99*
ab € 9,60*
€ 16,93*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,38*
€ 18,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,26*
€ 18,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,73*
€ 16,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,94*
€ 15,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,78*
€ 15,21
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,26*
€ 12,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.