Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gabellichtschranke 5mm Flachstecker


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30144049
Hersteller:
     Omron
Herst.-Nr.:
     EE-SX4162-P2
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Fotosensor
Gabel-Lichtschranke
Gabellichtschranke
Winkellichtschranke
Gabellichtschranke, Typ=EE-SX4162-P2, Durchlassspannung (UD) max.=5 V, Durchlassstrom (ID) max.=25 mA, Emitter-Kollektor-Spannung (UEKO) max.=-999, Kollektor-Emitter-Spannung (UCEO) max.=-999, Kollektor-Emitter-Sättigungsspannung max.=-999, Leistungsverteilung (PV) max.=80 mW, Spaltbreite max.=5 mm, Spitzenwellenlänge=-999, Umkehrspannung (Uu)=-999, Art der Montage=Flachstecker, Sensor-Ausgang=Foto-IC
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
JP
Höhe:
15 mm
Nettogewicht:
1,090 g
Tiefe:
16 mm
Bruttogewicht:
1,09 g
Breite:
13 mm
MERCATEO_WA_NR:
8541420000
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
150
Frei Haus
ab € 1,73*
€ 2,41*
1
€ 6,90*
ab € 2,26*
€ 4,75*
Lager 115
1
€ 5,95*
ab € 2,99*
€ 6,13*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,13*
€ 7,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,81*
€ 5,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,53*
€ 5,39
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,75*
€ 4,46
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,69*
€ 4,39
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,99*
€ 3,56
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.