Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bit, Torx, T8, 28mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30144301
Hersteller:
     Wiha
Herst.-Nr.:
     40635
EAN/GTIN:
     4010995406356
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bit (Pozidriv)
Bit PZ
Bit Pozidriv
PZ Bit
Bit, Typ=40635, Länge=28 mm, Bitmaterial=Stahl, Kopftyp=Torx, Bitgrösse=T8
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Höhe:
5 mm
Nettogewicht:
3 g
Tiefe:
27 mm
Bruttogewicht:
3 g
Breite:
5 mm
MERCATEO_WA_NR:
8207903000
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
€ 5,90*
ab € 1,00*
€ 1,81*
22 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 1,30*
€ 1,86*
21 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,90*
ab € 1,43*
€ 2,04*
10
€ 5,00*
ab € 1,43*
€ 2,04*
Lager 115
1
€ 5,95*
ab € 1,83*
€ 3,17*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,17*
€ 3,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,02*
€ 3,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,58*
€ 3,07
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,32*
€ 2,76
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,25*
€ 2,68
pro Stück
ab 200 Stück
€ 2,14*
€ 2,55
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,83*
€ 2,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.