Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Litze PVC 1.33mm² Verzinntes Kupfer Gelb 1557 30.5m


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30145224
Hersteller:
     Alpha Wire
Herst.-Nr.:
     1557 YL005
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
Litze
Litzen
Litze, Typ=1557 YL005, Betriebstemperatur, max.=80 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Nennspannung max.=1 kV, Originalverpackung=30.5 m, Querschnitt=1.33 mm², Querschnitt AWG=16 AWG, Farbe Ummantelung=Gelb, Halogenfrei=Nein, Leitermaterial=Verzinntes Kupfer, Mantelmaterial=PVC, Verpackung=Rollenware, Drahtcode=1557, Konformität mit Normen=EU REACH
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
US
Höhe:
80 mm
Nettogewicht:
540 g
Tiefe:
90 mm
Bruttogewicht:
540 g
Breite:
90 mm
MERCATEO_WA_NR:
8544499590
Weitere Suchbegriffe: Schaltdraht, litze
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,95*
ab € 37,14*
€ 50,94*
Lager 115
Frei Haus
ab € 35,73*
€ 51,11*
€ 6,90*
ab € 34,28*
€ 66,11*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 51,11*
€ 60,82
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 49,59*
€ 59,01
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 44,34*
€ 52,76
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 42,92*
€ 51,07
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 41,36*
€ 49,22
pro Rolle
ab 3000 Rollen
€ 35,73*
€ 42,52
pro Rolle
1 Rolle enthält 30 Meter (ab € 1,191* pro Meter)
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.