Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schnittstellenkonverter FTDI Basic Serial auf UART 5V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30145427
Hersteller:
     SparkFun Electronics
Herst.-Nr.:
     DEV-09716
EAN/GTIN:
     845156005123
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Entwicklungskit
Schnittstellenconverter
Schnittstellenkonverter
entwicklungskit
Schnittstellenkonverter FTDI Basic Serial auf UART, Typ=DEV-09716, Höhe=-999, Länge=-999, Speichergrösse=-999, Versorgungsspannung max.=5 V, Versorgungsspannung min.=3.3 V, Konnektivität, drahtlos=-999, Name der Produktfamilie=Breakout-Boards, Produktart=Serielles Schnittstellen-Modul, Schnittstellen=Mini USB UART
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
US
Höhe:
5 mm
Nettogewicht:
3 g
Tiefe:
28 mm
Bruttogewicht:
3 g
Breite:
18 mm
MERCATEO_WA_NR:
8473302000
Weitere Suchbegriffe: Schnittstellenkonverter FTDI Basic Serial auf UART
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 115
€ 5,95*
ab € 16,37*
€ 23,58*
€ 8,95*
ab € 18,97*
€ 28,13*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,58*
€ 28,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,50*
€ 27,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,75*
€ 25,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,86*
€ 24,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,38*
€ 24,25
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,37*
€ 19,48
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.