Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SparkFun RFID Starter Kit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30145483
Hersteller:
     SparkFun Electronics
Herst.-Nr.:
     KIT-13198
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
SparkFun RFID Starter Kit
SparkFun RFID Starter Kit, Typ=KIT-13198, Höhe=-999, Länge=-999, Speichergrösse=-999, Versorgungsspannung max.=5 V, Versorgungsspannung min.=2.8 V, Inhalt=RFID USB Reader, ID-12LA RFID Module, 2x 125 kHz RFID Card, Konnektivität, drahtlos=-999, Produktart=Entwicklungskits, Schnittstellen=USB
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
US
Höhe:
30 mm
Nettogewicht:
61 g
Tiefe:
130 mm
Bruttogewicht:
61 g
Breite:
100 mm
MERCATEO_WA_NR:
8473302000
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 115
Frei Haus
ab € 47,25*
€ 62,90*
€ 8,95*
ab € 65,29*
€ 87,11*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 62,90*
€ 74,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 61,77*
€ 73,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 58,99*
€ 70,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 57,72*
€ 68,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 54,54*
€ 64,90
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 47,25*
€ 56,23
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.