Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Farb- und Gestensensor APDS-9960


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30145503
Hersteller:
     SparkFun Electronics
Herst.-Nr.:
     SEN-12787
EAN/GTIN:
     845156006366
Suchbegriffe:
Farb- und Gestensensor APDS-9960
Farb- und Gestensensor APDS-9960, Typ=SEN-12787, Höhe=-999, Länge=-999, Speichergrösse=-999, Versorgungsspannung max.=3.3 V, Versorgungsspannung min.=3.3 V, Konnektivität, drahtlos=-999, Name der Produktfamilie=Breakout-Boards, Produktart=Optischer Sensor, Schnittstellen=I²C
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
US
Höhe:
5 mm
Nettogewicht:
1,800 g
Tiefe:
95 mm
Bruttogewicht:
1,8 g
Breite:
55 mm
MERCATEO_WA_NR:
8473302000
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 15,77*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,58*
€ 26,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,32*
€ 26,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,96*
€ 24,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,13*
€ 23,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,54*
€ 23,25
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,77*
€ 18,77
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.