Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zenerdiode 5W 9.1V 522mA DO-201


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30146396
Hersteller:
     Diotec
Herst.-Nr.:
     1N5346B
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Diode
Z-Diode
Zenerdiode
diode
Zenerdiode, Typ=1N5346B, Betriebstemperatur, max.=150 °C, Betriebstemperatur, min.=-50 °C, Durchlassspannung (Vf)=-999, Leistungsverteilung (PV)=5 W, Pins=2, Prüfstrom=150 mA, Reflow Löttemperatur max=260 °C, Sperrstrom=500 nA, Thermischer Widerstand=25 K/W, Zener-Impedanz=2 Ω, Zener-Spannung=9.1 V, Zener-Strom=522 mA, Zener-Toleranz=5 %, Bauform=DO-201, Konfiguration=Einfach, Montageart=Durchsteckmontage, Verpackung=Gurtware, Qualifizierungsstandard Automobilindustrie=AEC-Q101
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CN
Höhe:
4 mm
Nettogewicht:
0,890 g
Tiefe:
63 mm
Bruttogewicht:
0,89 g
Breite:
4 mm
MERCATEO_WA_NR:
8541100000
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1700
Frei Haus
ab € 0,143*
€ 0,18*
100
€ 4,00*
ab € 0,102*
€ 0,192*
1 Tag
1308
10
Frei Haus
ab € 0,18*
€ 0,31*
Lager 115
10
€ 5,95*
ab € 0,1787*
€ 0,3493*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,3493*
€ 0,41567
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,3008*
€ 0,35795
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,2487*
€ 0,29595
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,2287*
€ 0,27215
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,2187*
€ 0,26025
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,1787*
€ 0,21265
pro Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 3,493* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.