Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  > Artikel

Zenerdiode 5W 22V 216mA DO-201


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30146406
Hersteller:
     Diotec
Herst.-Nr.:
     1N5358B
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diode
Z-Diode
Zenerdiode
z-diode tht
Zenerdiode, Typ=1N5358B, Betriebstemperatur, max.=150 °C, Betriebstemperatur, min.=-50 °C, Durchlassspannung (Vf)=-999, Leistungsverteilung (PV)=5 W, Pins=2, Prüfstrom=65 mA, Reflow Löttemperatur max=260 °C, Sperrstrom=500 nA, Thermischer Widerstand=25 K/W, Zener-Impedanz=3.5 Ω, Zener-Spannung=22 V, Zener-Strom=216 mA, Zener-Toleranz=5 %, Bauform=DO-201, Konfiguration=Einfach, Montageart=Durchsteckmontage, Verpackung=Gurtware, Qualifizierungsstandard Automobilindustrie=AEC-Q101
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CN
Höhe:
5 mm
Nettogewicht:
1,998 g
Tiefe:
63 mm
Bruttogewicht:
1,998 g
Breite:
5 mm
MERCATEO_WA_NR:
8541100000
Weitere Suchbegriffe: z diode, zenerdioden diotec
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,2041*
  
Preis gilt ab 150.000 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,4132*
€ 0,49171
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,37*
€ 0,4403
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,2941*
€ 0,34998
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,2841*
€ 0,33808
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,2641*
€ 0,31428
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,2541*
€ 0,30238
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 0,2041*
€ 0,24288
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.