Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schottky-Barrier-Diode, 1A, 20V, DO-15


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30146456
Hersteller:
     Diotec
Herst.-Nr.:
     1N5817
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diode
Schottky Diode
schottky diode
Schottky-Barrier-Diode, Typ=1N5817, Betriebstemperatur, max.=150 °C, Betriebstemperatur, min.=-50 °C, Durchlassspannung (Vf)=750 mV, Kapazität=80 pF, Leistungsverteilung (PV)=-999, Mittelwert Durchlassstrom (If(AV))=1 A, Nichtperiodischer Stossstrom (Itsm)=-999, Pins=2, Reflow Löttemperatur max=260 °C, Sperrspannung max. (Vrrm)=20 V, Sperrstrom max.=10 mA, Thermischer Widerstand=45 K/W, Bauform=DO-15, Konfiguration=Einfach, Montageart=Durchsteckmontage, Verpackung=Gurtware
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CN
Höhe:
3 mm
Nettogewicht:
0,393 g
Tiefe:
63 mm
Bruttogewicht:
0,393 g
Breite:
3 mm
MERCATEO_WA_NR:
8541100000
Weitere Suchbegriffe: Schottky-Barrier-Diode
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
€ 4,00*
ab € 0,0525*
€ 0,0811*
1 Tag
unbekannt
100
Frei Haus
ab € 0,0525*
€ 0,0963*
Lager 115
25
€ 5,95*
ab € 0,0495*
€ 0,1146*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 0,1146*
€ 0,13637
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,0846*
€ 0,10067
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,0699*
€ 0,08318
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0689*
€ 0,08199
pro Stück
ab 1250 Stück
€ 0,0644*
€ 0,07664
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,0613*
€ 0,07295
pro Stück
ab 250000 Stück
€ 0,0495*
€ 0,05891
pro Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 2,865* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.