Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schottky-Barrier-Diode, 1A, 40V, DO-15


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30146458
Hersteller:
     Diotec
Herst.-Nr.:
     1N5819
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Diode
Schottky Diode
diode 3a
schottky diode
Schottky-Barrier-Diode, Typ=1N5819, Betriebstemperatur, max.=150 °C, Betriebstemperatur, min.=-50 °C, Durchlassspannung (Vf)=900 mV, Kapazität=80 pF, Leistungsverteilung (PV)=-999, Mittelwert Durchlassstrom (If(AV))=1 A, Nichtperiodischer Stossstrom (Itsm)=-999, Pins=2, Reflow Löttemperatur max=260 °C, Sperrspannung max. (Vrrm)=40 V, Sperrstrom max.=10 mA, Thermischer Widerstand=45 K/W, Bauform=DO-15, Konfiguration=Einfach, Montageart=Durchsteckmontage, Verpackung=Gurtware
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CN
Höhe:
3 mm
Nettogewicht:
0,400 g
Tiefe:
65 mm
Bruttogewicht:
0,4 g
Breite:
3 mm
MERCATEO_WA_NR:
8541100000
Weitere Suchbegriffe: diode diotec, Schottky-Barrier-Diode
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
€ 4,00*
ab € 0,0507*
€ 0,0853*
10
€ 6,90*
ab € 0,0609*
€ 0,1016*
2 Tage
1250
100
Frei Haus
ab € 0,051*
€ 0,1016*
Lager 115
25
€ 5,95*
ab € 0,0477*
€ 0,1214*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 0,1214*
€ 0,14447
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,0892*
€ 0,10615
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,0791*
€ 0,09413
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0688*
€ 0,08187
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0656*
€ 0,07806
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0596*
€ 0,07092
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0558*
€ 0,0664
pro Stück
ab 25000000 Stück
€ 0,0477*
€ 0,05676
pro Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 3,035* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.