Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schottky-Barrier-Diode, 200mA, 40V, SOT-23


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30146505
Hersteller:
     Diotec
Herst.-Nr.:
     BAS40-06
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Diode
Gleichrichter
Gleichrichterdiode
Schottky Diode
Schottky-Barrier-Diode, Typ=BAS40-06, Betriebstemperatur, max.=150 °C, Betriebstemperatur, min.=-55 °C, Durchlassspannung (Vf)=1 V, Kapazität=5 pF, Leistungsverteilung (PV)=310 mW, Mittelwert Durchlassstrom (If(AV))=200 mA, Nichtperiodischer Stossstrom (Itsm)=-999, Pins=3, Reflow Löttemperatur max=260 °C, Sperrspannung max. (Vrrm)=40 V, Sperrstrom max.=200 nA, Thermischer Widerstand=400 K/W, Bauform=SOT-23, Konfiguration=Dual, MSL=Stufe-1, Montageart=SMT, Verpackung=Band & Rolle
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CN
Höhe:
2 mm
Nettogewicht:
0,010 g
Tiefe:
8 mm
Bruttogewicht:
0,01 g
Breite:
5 mm
MERCATEO_WA_NR:
8541100000
Weitere Suchbegriffe: gleichrichterdiode 40v, gleichrichterdiode, diotec gleichrichterdiode, Schottky-Barrier-Diode
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1000
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,0204*
€ 0,0293*
Lager 115
50
pro Stück
€ 5,95*
ab € 0,0229*
€ 0,0503*
2 Tage
665
70
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,0305*
€ 0,0645*
7 Tage
100
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 80,83*
€ 103,05*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,0503*
€ 0,05986
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,048*
€ 0,05712
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0364*
€ 0,04332
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0328*
€ 0,03903
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0229*
€ 0,02725
pro Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 2,515* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.