Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schottky-Barrier-Diode, 150mA, 100V, SOD-123F


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30146509
Hersteller:
     Diotec
Herst.-Nr.:
     BAT46W
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diode
Schottky Diode
schottky diode
Schottky-Barrier-Diode, Typ=BAT46W, Betriebstemperatur, max.=125 °C, Betriebstemperatur, min.=-55 °C, Durchlassspannung (Vf)=1 V, Kapazität=20 pF, Leistungsverteilung (PV)=200 mW, Mittelwert Durchlassstrom (If(AV))=150 mA, Nichtperiodischer Stossstrom (Itsm)=-999, Pins=2, Reflow Löttemperatur max=260 °C, Sperrspannung max. (Vrrm)=100 V, Sperrstrom max.=20 µA, Thermischer Widerstand=420 K/W, Bauform=SOD-123F, Konfiguration=Einfach, MSL=Stufe-1, Montageart=SMT, Verpackung=Band & Rolle
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CN
Höhe:
2 mm
Nettogewicht:
0,010 g
Tiefe:
8 mm
Bruttogewicht:
0,01 g
Breite:
5 mm
MERCATEO_WA_NR:
8541100000
Weitere Suchbegriffe: Schottky-Barrier-Diode
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
5250
750
Frei Haus
ab € 0,0207*
€ 0,0448*
Lager 115
50
€ 5,95*
ab € 0,0318*
€ 0,0876*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,0876*
€ 0,10424
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,055*
€ 0,06545
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0456*
€ 0,05426
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,0418*
€ 0,04974
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,04*
€ 0,0476
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0391*
€ 0,04653
pro Stück
ab 1000000 Stück
€ 0,0318*
€ 0,03784
pro Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 4,38* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.