Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schottky-Barrier-Diode, 200mA, 30V, SOT-23


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30146510
Hersteller:
     Diotec
Herst.-Nr.:
     BAT54A
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Diode
Schottky Diode
diode sot-23
schottky diode
Schottky-Barrier-Diode, Typ=BAT54A, Betriebstemperatur, max.=150 °C, Betriebstemperatur, min.=-55 °C, Durchlassspannung (Vf)=1 V, Kapazität=10 pF, Leistungsverteilung (PV)=290 mW, Mittelwert Durchlassstrom (If(AV))=200 mA, Nichtperiodischer Stossstrom (Itsm)=-999, Pins=3, Reflow Löttemperatur max=260 °C, Sperrspannung max. (Vrrm)=30 V, Sperrstrom max.=2 µA, Thermischer Widerstand=400 K/W, Bauform=SOT-23, Konfiguration=Einfach, MSL=Stufe-1, Montageart=SMT, Verpackung=Band & Rolle
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CN
Höhe:
2 mm
Nettogewicht:
0,010 g
Tiefe:
8 mm
Bruttogewicht:
0,01 g
Breite:
5 mm
MERCATEO_WA_NR:
8541100000
Weitere Suchbegriffe: diode diotec, Schottky-Barrier-Diode
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1000
€ 4,00*
ab € 0,0204*
€ 0,0299*
2 Tage
1148
100
Frei Haus
ab € 0,0204*
€ 0,0482*
Lager 115
50
€ 5,95*
ab € 0,0271*
€ 0,0735*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,0735*
€ 0,08747
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0446*
€ 0,05307
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0388*
€ 0,04617
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,0357*
€ 0,04248
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0343*
€ 0,04082
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0334*
€ 0,03975
pro Stück
ab 1500000 Stück
€ 0,0271*
€ 0,03225
pro Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 3,675* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.