Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schottky-Barrier-Diode, 200mA, 30V, SOT-323


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30146513
Hersteller:
     Diotec
Herst.-Nr.:
     BAT54SW
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Diode
Schottky Diode
diode diotec
schottky diode
Schottky-Barrier-Diode, Typ=BAT54SW, Betriebstemperatur, max.=150 °C, Betriebstemperatur, min.=-55 °C, Durchlassspannung (Vf)=1 V, Kapazität=10 pF, Leistungsverteilung (PV)=200 mW, Mittelwert Durchlassstrom (If(AV))=200 mA, Nichtperiodischer Stossstrom (Itsm)=-999, Pins=3, Reflow Löttemperatur max=260 °C, Sperrspannung max. (Vrrm)=30 V, Sperrstrom max.=3 µA, Thermischer Widerstand=620 K/W, Bauform=SOT-323, Konfiguration=Dual, MSL=Stufe-1, Montageart=SMT, Verpackung=Band & Rolle
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CN
Höhe:
2 mm
Nettogewicht:
0,010 g
Tiefe:
8 mm
Bruttogewicht:
0,01 g
Breite:
5 mm
MERCATEO_WA_NR:
8541100000
Weitere Suchbegriffe: Schottky-Barrier-Diode
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
6000
750
Frei Haus
ab € 0,0204*
€ 0,0442*
100
€ 6,90*
ab € 0,0407*
€ 0,0634*
Lager 115
50
€ 5,95*
ab € 0,0284*
€ 0,0777*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,0777*
€ 0,09246
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0484*
€ 0,0576
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0408*
€ 0,04855
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,0376*
€ 0,04474
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0361*
€ 0,04296
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0352*
€ 0,04189
pro Stück
ab 1500000 Stück
€ 0,0284*
€ 0,0338
pro Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 3,885* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.