Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zenerdiode 300mW 3.2V 94mA SOT-23


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30146728
Hersteller:
     Diotec
Herst.-Nr.:
     BZX84C3V0
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diode
Z-Diode
Zenerdiode
diode
Zenerdiode, Typ=BZX84C3V0, Betriebstemperatur, max.=150 °C, Betriebstemperatur, min.=-50 °C, Durchlassspannung (Vf)=-999, Leistungsverteilung (PV)=300 mW, Pins=3, Prüfstrom=-999, Reflow Löttemperatur max=260 °C, Sperrstrom=10 µA, Thermischer Widerstand=420 K/W, Zener-Impedanz=95 Ω, Zener-Spannung=3.2 V, Zener-Strom=94 mA, Zener-Toleranz=5 %, Bauform=SOT-23, Konfiguration=Einfach, MSL=Stufe-1, Montageart=SMT, Verpackung=Band & Rolle, Qualifizierungsstandard Automobilindustrie=AEC-Q101
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CN
Höhe:
2 mm
Nettogewicht:
0,010 g
Tiefe:
8 mm
Bruttogewicht:
0,01 g
Breite:
5 mm
MERCATEO_WA_NR:
8541100000
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 115
50
€ 5,95*
ab € 0,0234*
€ 0,0481*
3000
Frei Haus
ab € 0,0516*
€ 0,0656*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,0481*
€ 0,05724
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0408*
€ 0,04855
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0321*
€ 0,0382
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,031*
€ 0,03689
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0289*
€ 0,03439
pro Stück
ab 500000 Stück
€ 0,0234*
€ 0,02785
pro Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 2,405* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.