Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zenerdiode 300mW 3.9V 73mA SOT-23


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30146731
Hersteller:
     Diotec
Herst.-Nr.:
     BZX84C3V9
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diode
Z-Diode
Zenerdiode
diode
Zenerdiode, Typ=BZX84C3V9, Betriebstemperatur, max.=150 °C, Betriebstemperatur, min.=-50 °C, Durchlassspannung (Vf)=-999, Leistungsverteilung (PV)=300 mW, Pins=3, Prüfstrom=-999, Reflow Löttemperatur max=260 °C, Sperrstrom=3 µA, Thermischer Widerstand=420 K/W, Zener-Impedanz=90 Ω, Zener-Spannung=3.9 V, Zener-Strom=73 mA, Zener-Toleranz=5 %, Bauform=SOT-23, Konfiguration=Einfach, MSL=Stufe-1, Montageart=SMT, Verpackung=Band & Rolle, Qualifizierungsstandard Automobilindustrie=AEC-Q101
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CN
Höhe:
2 mm
Nettogewicht:
0,010 g
Tiefe:
8 mm
Bruttogewicht:
0,01 g
Breite:
5 mm
MERCATEO_WA_NR:
8541100000
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0213*
  
Preis gilt ab 500.000 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,0446*
€ 0,05307
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0367*
€ 0,04367
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0296*
€ 0,03522
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,029*
€ 0,03451
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0265*
€ 0,03154
pro Stück
ab 500000 Stück
€ 0,0213*
€ 0,02535
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.