Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schottky-Barrier-Diode, 350mA, 30V, SOD-80C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30146783
Hersteller:
     Diotec
Herst.-Nr.:
     LL103B
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Diode
Schottky Diode
diode diotec
schottky diode
Schottky-Barrier-Diode, Typ=LL103B, Betriebstemperatur, max.=125 °C, Betriebstemperatur, min.=-55 °C, Durchlassspannung (Vf)=600 mV, Kapazität=50 pF, Leistungsverteilung (PV)=400 mW, Mittelwert Durchlassstrom (If(AV))=350 mA, Nichtperiodischer Stossstrom (Itsm)=-999, Pins=2, Reflow Löttemperatur max=260 °C, Sperrspannung max. (Vrrm)=30 V, Sperrstrom max.=5 µA, Thermischer Widerstand=300 K/W, Bauform=SOD-80C, Konfiguration=Einfach, MSL=Stufe-1, Montageart=SMT, Verpackung=Band & Rolle
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CN
Höhe:
2 mm
Nettogewicht:
0,010 g
Tiefe:
8 mm
Bruttogewicht:
0,01 g
Breite:
5 mm
MERCATEO_WA_NR:
8541100000
Weitere Suchbegriffe: diode sod 323, Schottky-Barrier-Diode
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
2500
750
Frei Haus
ab € 0,0308*
€ 0,0443*
Lager 115
50
€ 5,95*
ab € 0,0249*
€ 0,0519*
100
€ 6,90*
ab € 0,0408*
€ 0,0635*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,0519*
€ 0,06176
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0408*
€ 0,04855
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0352*
€ 0,04189
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,0331*
€ 0,03939
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0315*
€ 0,03749
pro Stück
ab 750000 Stück
€ 0,0249*
€ 0,02963
pro Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 2,595* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.