Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schottky-Barrier-Diode, 350mA, 30V, SOD-106


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30146796
Hersteller:
     Diotec
Herst.-Nr.:
     MCL103B
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Diode
Schottky Diode
diode diotec
schottky diode
Schottky-Barrier-Diode, Typ=MCL103B, Betriebstemperatur, max.=125 °C, Betriebstemperatur, min.=-55 °C, Durchlassspannung (Vf)=600 mV, Kapazität=50 pF, Leistungsverteilung (PV)=400 mW, Mittelwert Durchlassstrom (If(AV))=350 mA, Nichtperiodischer Stossstrom (Itsm)=-999, Pins=2, Reflow Löttemperatur max=260 °C, Sperrspannung max. (Vrrm)=30 V, Sperrstrom max.=5 µA, Thermischer Widerstand=300 K/W, Bauform=SOD-106, Konfiguration=Einfach, MSL=Stufe-1, Montageart=SMT, Verpackung=Band & Rolle
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CN
Höhe:
2 mm
Nettogewicht:
0,010 g
Tiefe:
8 mm
Bruttogewicht:
0,01 g
Breite:
5 mm
MERCATEO_WA_NR:
8541100000
Weitere Suchbegriffe: diode sod 323, Schottky-Barrier-Diode
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0782*
  
Preis gilt ab 375.000 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 0,1569*
€ 0,18671
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,1349*
€ 0,16053
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1197*
€ 0,14244
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,1125*
€ 0,13388
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1109*
€ 0,13197
pro Stück
ab 1250 Stück
€ 0,101*
€ 0,12019
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,0984*
€ 0,1171
pro Stück
ab 375000 Stück
€ 0,0782*
€ 0,09306
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.