Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ultraschnelle Gleichrichterdiode 100V 1A 50ns DO-214AC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30146962
Hersteller:
     Diotec
Herst.-Nr.:
     US1B
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gleichrichterdiode
gleichrichterdiode
Ultraschnelle Gleichrichterdiode, Typ=US1B, Betriebstemperatur, max.=150 °C, Betriebstemperatur, min.=-50 °C, Durchlassspannung (Vf)=1 V, Durchlassstrom (If)=1 A, Nichtperiodischer Stossstrom (Itsm)=-999, Pins=2, Reflow Löttemperatur max=260 °C, Sperrerholzeit (trr)=50 ns, Sperrspannung max. (Vrrm)=100 V, Sperrstrom=700 nA, Bauform=DO-214AC, Konfiguration=Einfach, MSL=Stufe-1, Montageart=SMT, Verpackung=Band & Rolle
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CN
Höhe:
2 mm
Nettogewicht:
0,010 g
Tiefe:
8 mm
Bruttogewicht:
0,01 g
Breite:
5 mm
MERCATEO_WA_NR:
8541100000
Weitere Suchbegriffe: Ultraschnelle Gleichrichterdiode
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
7500
500
Frei Haus
ab € 0,0413*
€ 0,0745*
25
€ 6,90*
ab € 0,0714*
€ 0,1108*
Lager 115
25
€ 5,95*
ab € 0,0505*
€ 0,1253*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 0,1253*
€ 0,14911
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,1017*
€ 0,12102
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,073*
€ 0,08687
pro Stück
ab 1250 Stück
€ 0,0674*
€ 0,08021
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,0639*
€ 0,07604
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0626*
€ 0,07449
pro Stück
ab 500000 Stück
€ 0,0505*
€ 0,0601
pro Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 3,1325* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.