Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zenerdiode 1.3W 25.6V 51mA DO-41


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30147075
Hersteller:
     Diotec
Herst.-Nr.:
     ZPY24
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Diode
Z-Diode
Zenerdiode
diode
Zenerdiode, Typ=ZPY24, Betriebstemperatur, max.=150 °C, Betriebstemperatur, min.=-50 °C, Durchlassspannung (Vf)=-999, Leistungsverteilung (PV)=1.3 W, Pins=2, Prüfstrom=25 mA, Reflow Löttemperatur max=260 °C, Sperrstrom=1 µA, Thermischer Widerstand=45 K/W, Zener-Impedanz=7 Ω, Zener-Spannung=25.6 V, Zener-Strom=51 mA, Zener-Toleranz=5 %, Bauform=DO-41, Konfiguration=Einfach, Montageart=Durchsteckmontage, Verpackung=Gurtware
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CN
Höhe:
3 mm
Nettogewicht:
1 g
Tiefe:
65 mm
Bruttogewicht:
1 g
Breite:
3 mm
MERCATEO_WA_NR:
8541100000
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
€ 4,00*
ab € 0,09*
€ 0,11*
Lager 115
25
€ 5,95*
ab € 0,0575*
€ 0,1156*
20
€ 6,90*
ab € 0,0817*
€ 0,1271*
1 Tag
451
20
Frei Haus
ab € 0,0917*
€ 0,1709*
8 Tage
100
100
€ 6,99*
ab € 0,19*
€ 0,48*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 0,1156*
€ 0,13756
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,1019*
€ 0,12126
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,0894*
€ 0,10639
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,0824*
€ 0,09806
pro Stück
ab 400 Stück
€ 0,0818*
€ 0,09734
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0763*
€ 0,0908
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,073*
€ 0,08687
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,0575*
€ 0,06843
pro Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 2,89* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.