Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Halbleiterrelais, 34, 1 Schliesser, 2A, 24V, Radiale Leitungen


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30147147
Hersteller:
     Finder
Herst.-Nr.:
     34.81.7.012.9024
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Halbleiterrelais
SOLID-STATE RELAIS
Industrierelais
Optokoppler
Halbleiterrelais, Typ=34.81.7.012.9024, Breite=5 mm, Frequenz, max.=-999, Frequenz, min.=-999, Höhe=15 mm, Lastspannung max.=24 V, Lastspannung min.=1.5 V, Laststrom max.=2 A, Laststrom min.=1 mA, Länge=28 mm, Steuerspannung max.=17 V, Steuerspannung min.=8 V, Anschlussart=Radiale Leitungen, Kontaktkonfiguration=1 Schliesser, Montageart=Leiterplatte, Schaltfunktion=DC-Schalter, Konformität mit Normen=ANCE CE EAC UL Recognized, Serie=34
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
IT
Höhe:
5 mm
Nettogewicht:
4 g
Tiefe:
30 mm
Bruttogewicht:
4 g
Breite:
22 mm
MERCATEO_WA_NR:
8536411090
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
20
€ 5,90*
ab € 11,36*
€ 12,44*
23 Tage
nicht lagernd
20
€ 7,90*
ab € 11,45*
€ 12,54*
20
Frei Haus
ab € 11,831*
€ 12,941*
20
Frei Haus
ab € 11,9185*
€ 13,0585*
Lager 115
1
Frei Haus
ab € 26,04*
€ 38,11*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,11*
€ 45,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,99*
€ 45,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,91*
€ 40,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,34*
€ 37,29
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,87*
€ 36,74
pro Stück
ab 25 Stück
€ 27,84*
€ 33,13
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,04*
€ 30,99
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Finder
93607024
ab € 4,57*
Zubehör
Finder
93677024
ab € 4,69*
Zubehör
Finder
93010024
ab € 5,46*
Zubehör
Finder
93017024
ab € 4,17*
Zubehör
Finder
93617024
ab € 4,08*
Zubehör
Finder
93637024
ab € 4,94*
Zubehör
Finder
93510024
ab € 6,12*
Zubehör
Finder
93517024
ab € 4,47*
Zubehör
Finder
9311
ab € 1,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.