Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ultrakondensator, 360F, 2.7V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30147199
Hersteller:
     SPSCAP
Herst.-Nr.:
     SCE0360C0-0002R7SPZ
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ultrakondensator
Ultrakondensator, Typ=SCE0360C0-0002R7SPZ, Alternative (Alias)=SCE0360C0-0002R7SPZ, Betriebstemperatur, max.=65 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Durchmesser=35 mm, Höhe=-888, Kapazität=360 F, Lebensdauer=1000 h, Länge=61.7 mm, Nennspannung DC=2.7 V, Äquivalenter Vorwiderstand=3.2 mΩ, Anschlussart=Printstifte, Montageart=Durchsteckmontage, Verpackung=Lose, Serien=SCE SPZ, Toleranz=±20 %
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CN
Höhe:
7 mm
Nettogewicht:
73 g
Tiefe:
62 mm
Bruttogewicht:
73 g
Breite:
35 mm
MERCATEO_WA_NR:
8532290000
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,27*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,27*
€ 9,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,16*
€ 9,71
pro Stück
ab 3 Stück
€ 7,73*
€ 9,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,24*
€ 8,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,14*
€ 8,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,59*
€ 7,84
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,27*
€ 6,27
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.