Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Modulares Halbleiterrelais 4 ... 32V 1 Schliesser Zufälliges Einschalten


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30147212
Hersteller:
     Finder
Herst.-Nr.:
     77.31.9.024.8071
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Halbleiterrelais
SOLID-STATE RELAIS
Industrierelais
Optokoppler
Modulares Halbleiterrelais, Typ=77.31.9.024.8071, Breite=22.5 mm, Frequenz, max.=-999, Frequenz, min.=-999, Höhe=104.5 mm, Lastspannung max.=480 V, Lastspannung min.=48 V, Laststrom max.=30 A, Laststrom min.=300 mA, Länge=120.3 mm, Steuerspannung max.=32 V, Steuerspannung min.=4 V, Anschlussart=Schraubklemme, Kontaktkonfiguration=1 Schliesser, Montageart=DIN-Schienenmontage, Schaltfunktion=Zufälliges Einschalten, Konformität mit Normen=CE UL Listed EAC, Serie=77
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
IT
Höhe:
30 mm
Nettogewicht:
310 g
Tiefe:
125 mm
Bruttogewicht:
310 g
Breite:
117 mm
MERCATEO_WA_NR:
8536490099
Weitere Suchbegriffe: industrierelais finder, industrierelais, Modulares Halbleiterrelais
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
nicht lagernd
5
€ 4,95*
ab € 52,38*
€ 57,40*
1
€ 5,46*
ab € 50,46*
€ 62,67*
21 Tage
unbekannt
1
€ 5,90*
ab € 50,69*
€ 62,78*
1
Frei Haus
ab € 51,98*
€ 64,60*
Lager 115
1
Frei Haus
ab € 60,33*
€ 74,75*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 74,75*
€ 88,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 70,35*
€ 83,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 66,47*
€ 79,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 64,56*
€ 76,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 63,97*
€ 76,12
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 60,33*
€ 71,79
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.