Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Axiallüfter DC 120x120x38mm 12V 158m³/h


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30148072
Hersteller:
     Sunonwealth Electric
Herst.-Nr.:
     EEC0381B3-000U-A99
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Axial Gebläse
Axialgebläse
Axiallüfter
Axialventilator
Axiallüfter, Typ=EEC0381B3-000U-A99, Betriebsspannung, max.=-999, Betriebsspannung, min.=-999, Breite=120 mm, Durchflussrate=158 m³/h, Gebläsedrehzahl=2100 min -1 , Geräuschpegel=37 dBA, Höhe=120 mm, Nennspannung=12 V, Nennstrom max.=241 mA, Tiefe=38 mm, Lagertyp=Doppel-Kugellager, AC- oder DC-Betrieb=DC, Serien=EEC Series
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
PH
Höhe:
40 mm
Nettogewicht:
337 g
Tiefe:
120 mm
Bruttogewicht:
337 g
Breite:
120 mm
MERCATEO_WA_NR:
8414592590
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,90*
ab € 7,90*
€ 11,89*
Lager 115
€ 5,95*
ab € 14,90*
€ 22,87*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,87*
€ 27,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,54*
€ 26,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,24*
€ 25,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,72*
€ 23,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,97*
€ 22,57
pro Stück
ab 25 Stück
€ 18,01*
€ 21,43
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,90*
€ 17,73
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.