Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Axiallüfter DC 92x92x25mm 12V 110.4m³/h IP68


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30148108
Hersteller:
     Sunonwealth Electric
Herst.-Nr.:
     GF92251B3-000U-AE9
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Axial Gebläse
Axialgebläse
Axiallüfter
Axialventilator
Axiallüfter, Typ=GF92251B3-000U-AE9, Betriebsspannung, max.=-999, Betriebsspannung, min.=-999, Breite=92 mm, Durchflussrate=110.4 m³/h, Gebläsedrehzahl=3900 min -1 , Geräuschpegel=43 dBA, Höhe=92 mm, Nennspannung=12 V, Nennstrom max.=230 mA, Tiefe=25 mm, Lagertyp=Doppel-Kugellager, AC- oder DC-Betrieb=DC, IP-Schutzart=IP68, Serien=GF Series
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CN
Höhe:
30 mm
Nettogewicht:
125 g
Tiefe:
95 mm
Bruttogewicht:
125 g
Breite:
95 mm
MERCATEO_WA_NR:
8414592590
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 115
Frei Haus
ab € 34,87*
€ 50,88*
€ 8,95*
ab € 39,46*
€ 53,84*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 50,88*
€ 60,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 50,44*
€ 60,02
pro Stück
ab 3 Stück
€ 48,50*
€ 57,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 46,33*
€ 55,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,90*
€ 49,86
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,87*
€ 41,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.