Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Axiallüfter DC 40x40x28mm 12V 53.2m³/h


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30148205
Hersteller:
     Sunonwealth Electric
Herst.-Nr.:
     PF40281BX-000U-S99
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Axial Gebläse
Axialgebläse
Axiallüfter
Axialventilator
Axiallüfter, Typ=PF40281BX-000U-S99, Betriebsspannung, max.=13.2 V, Betriebsspannung, min.=10.2 V, Breite=40 mm, Durchflussrate=53.2 m³/h, Gebläsedrehzahl=22000 min -1 , Geräuschpegel=69.5 dBA, Höhe=40 mm, Nennspannung=12 V, Nennstrom max.=1.35 A, Nennstrom min.=900 mA, Tiefe=28 mm, Anschlussart Stromversorgung=4-polige Litze, Lagertyp=Kugellager, AC- oder DC-Betrieb=DC, Serien=PF Series
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CN
Höhe:
27 mm
Nettogewicht:
43 g
Tiefe:
40 mm
Bruttogewicht:
43 g
Breite:
40 mm
MERCATEO_WA_NR:
8414592590
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 115
€ 5,95*
ab € 16,13*
€ 25,52*
€ 8,95*
ab € 18,70*
€ 26,91*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,52*
€ 30,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,20*
€ 29,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,94*
€ 28,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,77*
€ 25,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,94*
€ 24,92
pro Stück
ab 25 Stück
€ 19,50*
€ 23,21
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,13*
€ 19,19
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.